Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset 13-polig Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Nebelschlussleuchte, Reflektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger
Berger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910276578
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     C422751
EAN/GTIN:
     4042504202302
Suchbegriffe:
Kennzeichenbeleuchtung KFZ
Kennzeichenleuchte KFZ
Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchte kfz
Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset 13-polig Blinker, Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Nebelschlussleuchte, Reflektor

6-Funktions-LED-Beleuchtungs-Satz mit Glo Track, 5m Kabel, 13 poliger Stecker, 2m Zwischenkabel

6-Funktions-LED-Beleuchtungs-Satz mit Glo Track, Blinker (1,2W), Bremslicht (1,7W), Rücklicht (1,6W), Nummernschildbeleuchtung (0,8W), Rückfahrscheinwerfer (1,4W) und Nebelschlußlicht (1,2W), ca. 5 m Kabel mit 13poligem Stecker und ca. 2 m Zwischenkabel, leicht anzubringen. Maße der einzelnen Leuchten LxBxT = ca. 22x10,5x4 cm, Lochabstand für Montage der Gewindestangen 15 cm.

13 poliger Stecker · 5 m Anschlusskabel · 2 m Zwischenkabel

Besonderheiten: Klarglas
Kategorie: Anhänger-Beleuchtungsset
Anschluss: 13-polig
Betriebsspannung: 12 V
Herstellerfarbe: Acrylglas klar + Rot
Funktion: Blinker + Bremslicht + Kennzeichenleuchte + Nebelschlussleuchte + Reflektor + Rückfahrscheinwerfer + Rückleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten
Breite: 22 cm
Höhe: 10.5 cm
Länge (Tiefe): 4 cm
Leuchtmittel-Typ: LED
Produkt-Art: Anhänger-Beleuchtungsset
Farbe: weiß + rot
Hersteller-Nr.: 20230
EAN: 4042504202302
Anschlusskabel 5 m
Zwischenkabel 2 m

Weitere Suchbegriffe: 4042504202302, Berger & Schröter, 20230, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,54*
€ 79,91*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 79,92*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 125,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.