Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sachtler System ACE M GS Dreibeinstativ Arbeitshöhe=68 - 169cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sachtler
Sachtler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268175
Hersteller:
     Sachtler
Herst.-Nr.:
     C190811
EAN/GTIN:
     5060312080010
Suchbegriffe:
Sachtler
1002
Sachtler System ACE M GS
Sachtler System ACE M GS Dreibeinstativ Arbeitshöhe=68 - 169cm Schwarz

Sachtler System Ace M GS Dreibeinstativ

Herstellerfarbe: Schwarz
Belastbar bis: 4 kg
Gewicht: 4.4 kg
Kategorie: Dreibeinstativ
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 169 cm
Arbeitshöhe (min.): 68 cm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1002
EAN: 5060312080010

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 592,84*
€ 668,34*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 981,21*
€ 1.081,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,54*
€ 1.287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,68*
€ 1.282,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,19*
€ 1.240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,37*
€ 1.211,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,21*
€ 1.167,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.