Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex Panoramaplatte mit Rasterung Panoramaplatte Außengewinde=3/8", 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novoflex
Novoflex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267617
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     C144801
EAN/GTIN:
     4030432830018
Suchbegriffe:
Novoflex
PANORAMA 48
Panoramaplatte mit Rasterung
Novoflex Panoramaplatte mit Rasterung Panoramaplatte Außengewinde=3/8", 1/4"

Novoflex PANORAMA 48 Die Panoramafotografie erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Die Platte verfügt über ein Kugellager, welches einen sauberen und spielfreien Lauf garantiert, eine 360°-Skalierung mit 5°-Unterteilung, eine integrierte Libelle zur exakten horizontalen Ausrichtung, einen versenkbaren Verdrehschutzpin und ein 3/8' - 1/4' Stativanschlußgewinde. Sie ist extrem schmal gebaut, um bei der Verwendung von Weitwinkelobjektiven nicht ins Bild zu ragen. -Gewicht: 160g -Rastungen: ja, 16/30/36/48 -Kameraanschluß: 1/4" -Stativanschluß: 1/4" + 3/8"

Gewicht: 140 g
Inhalt: 1 St.
Außengewinde: 3/8" + 1/4"
Produkt-Art: Panoramaplatte
Kategorie: Panoramaplatte
Hersteller-Nr.: PANORAMA48
EAN: 4030432830018

Lieferumfang:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 138,16*
€ 175,13*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 354,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.