Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo SmartPen 5011 Sekundenkleber 5011.030.C1.E500 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo
Ergo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265684
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5011.030.C1.E500
EAN/GTIN:
     7610855501138
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Ergo SmartPen 5011 Sekundenkleber 5011.030.C1.E500 30g

Dieser Klebstoff zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl Viskosität als auch Aushärtegeschwindigkeit und Festigkeit in einem sehr ausgewogenen Verhältnis stehen. Dadurch ist dieses Produkt für die meisten Materialien und Applikationen geeignet, wo keine extremen Zusatzanforderungen gestellt werden. Die Viskositätseinstellung ermöglicht die Anwendung auch Ungeübten problemlos.

Geeignet für: Die meisten Materialien und Applikationen.
Inhalt: 30 g
Signalwort: Achtung
Produkt-Art: Sekundenkleber
Kategorie: Sekundenkleber
Hersteller-Nr.: 5011.030.C1.E500
EAN: 7610855501138

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,03 Kilogramm (ab € 994,33334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.