Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo 4052 4052.010.L1.E500 Schraubensicherung Festigkeit: mittel 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo
Ergo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265683
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4052.010.L1.E500
EAN/GTIN:
     7610855405214
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Ergo 4052 4052.010.L1.E500 Schraubensicherung Festigkeit: mittel 10g

Universalprodukt mit ausgezeichneter Medien- und Wärmebeständigkeit. Schnelle Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen. Geprüft nach DIN EN 751-1 (DVGW). Nicht zulässig für die Gas – Hausinstallation nach TRGI 86/96. Reibwertoptimierte Produkteinstellung. Zertifiziert nach NSF/ ANSI Standard 61.

Typ: ergo® 4052
Festigkeit: mittel
Min. Temperatur: -55 °C
Inhalt: 10 g
Produkt-Art: Schraubensicherung
Kategorie: Schraubensicherung
Max. Temperatur: 150 °C
Hersteller-Nr.: 4052.010.L1.E500
EAN: 7610855405214

Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, ergo schraubensicherung mittel, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, 7610855405214, ergo, 4052.010.L1.E500, 4052, schraubensicherung, schraubenkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 2.002,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.