Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall Gaze Typ 201 Bühnenvorhang (B x H) 6m x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265459
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     0156X36B
EAN/GTIN:
     4049521163043
Suchbegriffe:
Bühnenvorhang
Adam Hall Gaze Typ 201 Bühnenvorhang (B x H) 6m x 3m

Der Gaze 201 ist ein sehr grobmaschiges, besonders wind- und schalldurchlässiges Netzgewebe aus Polyethylen für Verkleidungen, Vorhänge und als Sichtschutz in der Bühnen- und Event-Technik, im Messebau und vielen anderen Bereichen. Das strapazierfähige, reißfeste Material ist als Meterware in 3 m Breite und konfektioniert mit Ösen und Saum in verschiedenen Größen und den Farben schwarz und weiß lieferbar.Gaze 201 ist säure- und witterungsbeständig, hitzefest und wasserabweisend. Zur Befestigung gibt es Spannklammern und Kabelbinder als Zubehör.Rundum gesäumt und geöst (Ösenabstand 50 cm)UV-beständig und farbecht bis 3 JahreabwaschbarTemperaturbereich -30°C bis +70°CSonderanfertigungen auf Anfrage erhältlichMaßtoleranzen von +/- 5% sind technisch bedingt und abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.zur Anwendung als Open-Air Bühnenverkleidung, Paintballnetz

Produkt-Art: Bühnenvorhang
Höhe: 3 m
Farbe: schwarz
Breite: 6 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Bühnenvorhang
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 0156X36B
EAN: 4049521163043
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Adam Hall, 0156X36B, Gaze Typ 201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.