Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix HIGH-FLON PTFE 426-100 PTFE-Öl 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeronix
Aeronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264620
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     426-100
EAN/GTIN:
     4260015911036
Suchbegriffe:
Modellbauöle
Motorpflege Modellbau
Waffenöl
motorpflege modellbau
Aeronix HIGH-FLON PTFE 426-100 PTFE-Öl 100ml

Wiederverschließbare Flasche mit Tülle
Vor Gebrauch schütteln

Äronix High-Flon PTFE-Öl ist ein vollsynthetisches und gut haftendes Hochtemperatur PTFE-Öl. Es enthält PTFE zur Verbesserung der Gleit-, Schmier- und Notlaufeigenschaften. High-Flon PTFE-Öl bildet einen tragfähigen Schmierfilm und vermindert extrem Reibung und Verschleiß. Durch den weiten Temperaturbereich von -50 °C bis +160 °C (kurzzeitig bis +200°C) kann das Produkt universell eingesetzt werden, z.B.: An Fahrradketten, an Bowdenzüge, im Modellbau, an Kunststoffzahnräder, als Waffenöl für Schlossteile und Passungen.

Inhalt: 100 ml
Produkt-Art: PTFE-Öl
Kategorie: PTFE-Öl
Hersteller-Nr.: 426-100
EAN: 4260015911036
Temperaturbeständigkeit: -50 bis +160 °C (kurzzeitig bis +200 °C)
Beständigkeitsliste:
ACM: Acrylat-Kautschuk
FKM/FPM: Fluorkautschuk
FEPM: Propylen-Tetraflourethylen-Kautschuk
HNBR: Hydrierter Nitril Butadien-Kautschuk
PA 6: Polyamid
PE: Polyethylen
PET/PBT: Polyethylen-/Polybutylenterephthalat
POM: Polyoxymethylen
PP: Polypropylen
PTFE: Polytetraflourethylen
PU: Polyurethan
PVC: Polyvinylchlorid
ABS: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Weitere Suchbegriffe: 4260015911036, Aeronix, 426-100, HIGH-FLON PTFE, Öl, Öle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
1 Stück enthält 0,1 Liter (ab € 203,70* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,237
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,47*
€ 31,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,833
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,77*
€ 29,476
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.