Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seuthe 12 H0 Dampfgenerator 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seuthe
Seuthe
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261802
Hersteller:
     Seuthe
Herst.-Nr.:
     A97250
EAN/GTIN:
     4016138077858
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
Dampfgenerator (Modellbau)
Seuthe 12 H0 Dampfgenerator 1St.

Zur Nachrüstung in Dampflokomotiven oder Häusern

Für Märklin-Digital mit zwei Anschlussdrähten zum nachträglichen Ein- bzw. Umbau.

Baugröße: H0
Kategorie: Dampfgenerator
Besonderheiten: mit Anschlussdrähten
Max. Stromaufnahme: 70 mA
Betriebsspannung min.: 16 V
Betriebsspannung max.: 22 V
Betriebsspannungsbereich: 16 - 22 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Dampfgenerator
Länge (Tiefe): 24 mm
Betriebsspannung: max. 22 V DC/AC
Hersteller-Nr.: 12
EAN: 4016138077858

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 28,02*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 28,03*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 43,71*
€ 55,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.