Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex ZB4675.0002 Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300mm mit 3 Schubfächern, für Tischtiefe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuflex
Manuflex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910253779
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB4675.0002
EAN/GTIN:
     4045916238907
Suchbegriffe:
4045916238907
Manuflex
ZB4675.0002
Manuflex ZB4675.0002 Gehäuse-Unterbau für ALU-Arbeitstische, Nutzhöhe 300mm mit 3 Schubfächern, für Tischtiefe 600mm

Kompletter Gehäuse-Unterbau für Arbeitstisch ALU. Für die intelligente und saubere Ordnung am Arbeitsplatz mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm. Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in der Farbkombination HF 0002 = Korpus lichtgrau RAL 7035 und Schubfächer in brillantblau RAL 5007. Belastbar ist das Gehäuse für alle Arbeitstische ALU bis 200 kg. Das Gehäuse ist an Arbeitstischen ALU mit einer Tischtiefe von 600 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus 3 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1 x 100 , 1 x 200 mm. Die Schubfächer sind bis 80 % ausziehbar und bis 35 kg belastbar. Sie sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet. Darüber hinaus ist das Gehäuse noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.

Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Farbe: grau
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: ZB4675.0002
EAN: 4045916238907
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 356,42*
€ 425,86*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 538,74*
€ 630,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,93*
€ 750,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,12*
€ 680,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,74*
€ 641,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.