Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535298 Luftreiniger 18 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249438
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535298
EAN/GTIN:
     4064161076713
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Sygonix SY-4535298 Luftreiniger 18 m² Weiß

Luftfilterung mittels HEPA-Filter
4 Gebläsestufen inkl. Automatik
Für Räume bis 18 m²

Der 32 Watt starke Sygonix Luftreiniger in schickem Weiß sorgt für frische Luft in Räumen bisca. 18m². Mittels HEPA-Filter sowie AC-Motor beseitigt seine Filtration alle flüchtigen, organischen Verbindungen. Sein CADR-Wert Rauch (Clean Air Delivery Rate) liegt bei 150m³/h.Die Gebläsestärke kann in vier Stufen reguliert werden und bleibt währenddessen unter einem Geräuschpegel von 52dB.
Beseitigung aller flüchtiger, organischer Verbindungen
Automatikbetrieb:
Bei dieser Betriebsart nutzt der Luftreiniger den integrierten Sensor zur automatischen Anpassung der Lüftergeschwindigkeit unter Berücksichtigung der Luftqualität. Registriert der Sensor beispielsweise, dass die aktuelle Luftqualität schlecht ist, wird der Lüfter automatisch auf eine hohe Geschwindigkeitsstufe eingestellt.
Schlafmodus:
Im Schlafmodus arbeitet der Lüfter auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe, um einen möglichst geräuscharmen
Betrieb zu gewährleisten. Die Helligkeit sämtlicher Anzeigen wird zudem um die Hälfte reduziert.
4 Level Indikator für die Luftqualität
Mit Hilfe des im Inneren des Luftreinigers verbauten Sensors wird die aktuelle Luftqualität überprüft.Der Indikator leuchtet bei Inbetriebnahme des Luftreinigers immer blau und ändert anschließend je nach vorherrschender Luftqualität die Farbe. So wird die Luftqualität in Sehr gut (Blau), Gut (Grün), Mäßig (Gelb) und Schlecht (Rot) klassifiziert und angezeigt.
Clean Indikator
Sie werden automatisch darauf hinzuweisen wenn der Luftfilter gereinigt oder ersetzt werden muss
3 Fach Filter
Filter Struktur: HEPA-Filter + Aktivkohlefilter + Vorfilter
Einsaztmöglichkeiten
Allergikerfreundlich, befreit die Luft von Feinstaub, Staub, Milben, Haaren, Pollen, Bakterien und Schimmel
Reduziert Gerüche von zb. Kochen, Essen, Zigaretten, Haustieren

Timer 2,4,8 Stunden
CADR-Wert Rauch: 150m³/h
Beseitigung aller flüchtiger, organischer Verbindungen.
Besonders effektiv und leise bei niedrigem Energieverbrauch

Kategorie: Luftreiniger
Gewicht: 2.9 kg
Inhalt: 1 St.
Reinigungs-Leistung (max.): 150 m³/h
Geeignet für Räume bis max.: 18 m²
Besonderheiten: Timer-Funktion
Betriebsspannung: 230 V
Schalldruck: 28 - 52 dB
Herstellerfarbe: Weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 215 mm
Länge (Tiefe): 330 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Leistung (Details): 32 W
Produkt-Art: Luftreiniger
Hersteller-Nr.: SY-4535298
EAN: 4064161076713

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, sygonix luftreiniger, luftreiniger, Sygonix, SY-4535298, Lufterfrischer, Allergie reiniger, Allergie-Reiniger, Allergie Luftreiniger, Allergie-Luftreiniger, Luftreinigung, Luftverbesserung, Ionisatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,89*
€ 54,93*
€ 3,50*
ab € 38,85*
€ 54,94*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 48,85*
€ 68,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.