Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack DECA 1267896 Schraubklemmblock 2.50mm² Polzahl (num) 2 Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249274
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1267896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
1267896
MB322-500M02
Printklemmen
10er Pack DECA 1267896 Schraubklemmblock 2.50mm² Polzahl (num) 2 Grün

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
Besonderheiten: Anreihbar
RM: 5 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl: 2
Serie: MB
Abisolierlänge (min.): 4 mm
Abisolierlänge (max.): 5 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Querschnitt flexibel (min.): 0.13 mm²
Nennstrom: 16 A
Querschnitt starr (min.): 0.13 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 2.50 mm²
Querschnitt starr (max.): 2.50 mm²
AWG min.: 26
Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte
AWG max.: 12
Kontaktmaterial: Messing verzinnt
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grün
Drahtschutz: Ja
Nennspannung: 300 V
Typ: MB322-500M02
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10.00 mm
Herst.-Teilenr.: 1267896
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Höhe: 13.30 mm
Breite: 18.80 mm
Farbe: grün
Hersteller-Nr.: 1267896
EAN: - - - - - -

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 8,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.