Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910248640
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531598
EAN/GTIN:
     4064161071886
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse]

Zum Verbinden 2 Netzwerkkabel
Kompatibel mit Cat 6A STP-Patchkabeln
Gehäuse aus Zinklegierung
Vergoldete Kontaktes

Kabel-Art: Netzwerk Adapter
Passend für: Keystone
Kategorie: Adapter
Spezifikation: CAT 6a
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Buchse
Werkzeugfreie Installation: Ja
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: RJ45-Buchse
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Adapter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Netzwerk Adapter
Hersteller-Nr.: RF-4531598
EAN: 4064161071886

Lieferumfang:

CAT 6A STP RJ45-Kupplung in zinklegiertem Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, modularbuchsen rj45 cat 6a, adapter rj-45, renkforce adapter rj 45, Renkforce, RF-4531598, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter, Netzwerkkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 7,29*
1 Tag
1403
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,31*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,69*
€ 3,50*
ab € 20,32*
€ 28,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.