Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renkforce Hutschienenadapter 1-fach Weiß, Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246733
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538244
EAN/GTIN:
     4064161081601
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter
3er Pack Renkforce Hutschienenadapter 1-fach Weiß, Edelstahl

Zur Montage von Keystone Modulen an Hutschienen
Für RJ45-Module mit Einrastfunktion (14 x 16 mm Front)
Keystone Aufnahme: 75°
Inkl. M5x8 Schraube

Keystone Module werden häufig in Verteilerfeldern oder Patchfeldern verbaut. Damit Sie diese auch an Hutschienen befestigen können, benötigen Sie diesen Adapter.

Material: Edelstahl
Material-Dicke: 1,5 mm
RoHS 2.0 und REACH konform
Betriebstemperatur: -40° - 70°C
Lagertemperatur: 10° - 60°C
Betriebsfeuchtigkeit: 30% - 80%
Lagerfeuchtigleit: 30% - 80%

Kategorie: Hutschienenadapter
Anzahl: 1-fach
Montageart: DIN-Schiene
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß + Edelstahl
Höhe: 52.5 mm
Länge (Tiefe): 50.7 mm
Produkt-Art: Hutschienenadapter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RF-4538244
EAN: 4064161081601

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4538244
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,72*
2 Tage
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,74*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,15*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 29,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,45*
€ 30,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,61667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.