Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM121225LS(1A1) Axiallüfter 12 V/DC 65.22 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM121225LS(1A1)
KM121225LS(1A1)
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KM121225LS(1A1)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
KM121225LS(1A1) Axiallüfter 12 V/DC 65.22 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: KM121225LS(1A1)
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 70 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 1200 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 18 dB
Luftdurchsatz: 65.22 m³/h
Kabellänge: 29.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Lebensdauer: 30000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +60 °C
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Breite: 120 mm
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 120 mm
Farbe: schwarz
Leistung (Details): 0.84 W
Hersteller-Nr.: KM121225LS(1A1)
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, KM121225LS(1A1), ys tech, Y.S. Tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.