Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda HWS100A-12/A AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 14.4 V/DC 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDK-Lambda
TDK-Lambda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242141
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS100A-12/A
EAN/GTIN:
     4016138901641
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
TDK-Lambda HWS100A-12/A AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 14.4 V/DC 8.5A

Erweiterte Hersteller-Garantie (Limited Lifetime)
12 V/DC / 8,5 A
102 W Leistung
Weitbereichseingang 85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Temperaturbereich -10 bis +70 °C

Hochwertiges Industrienetzteil für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer.

Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangsspannung einstellbar über Poti · Sicherheit und EMV nach CE, EN/UL/CSA 60950-1, UL508, CSA C22.2 No.107.1-01., EN 55022-B, EN 55011-B, FCC-B, VCCI-B · Netzteiltyp: getaktet · Anschluss: Schraubklemmen mit Abdeckung

Typ: HWS100A-12/A
Ausgangsstrom (max.): 8.5 A
Gewicht: 470 g
Eingangsspannung: 85 - 265 V/AC
Länge (Tiefe): 160 mm
Temperaturbereich: -10 - 50 °C
Breite: 82 mm
Max. Temperatur: 50 °C
Ausgangsstrom 1: 8.5 A
Ausgangsspannung 1: 12 V
Min. Temperatur: -10 °C
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Ausgangsspannung (max.): 14.4 V/DC
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (max.): 265 V/AC
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, open frame
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 102 W
Höhe: 33 mm
Hersteller-Nr.: HWS100A-12/A
EAN: 4016138901641
Einstellbereich Ausgangsspannung: 9,6-14,4 V
Restwelligkeit: 150 mV
Wirkungsgrad: 88%

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 102,03*
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 102,04*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 120,59*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 146,64*
€ 181,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.