Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED BULKHEAD (EU) L LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 5.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241479
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075271647
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LEDVANCE LED BULKHEAD (EU) L LED-Feuchtraumleuchte LED LED fest eingebaut 5.5W

Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Energieeffizient durch LED-Technik. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Schutzart: IP54. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Keller, Garagen, Lagerhallen. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

Kategorie: LED-Feuchtraumleuchte
Bauform: Oval
Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
Betriebsspannung: 230 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 5.5 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle: 420 lm
Lichtstrom Gesamt: 420 lm
Gewicht: 175 g
Produkt-Art: LED-Feuchtraumleuchte
Breite: 16.8 cm
Leistung (Details): 5.5 W
Leuchtmittel enthalten: Ja
Höhe: 7 cm
Länge (Tiefe): 11.7 cm
Raum: Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075271647
EAN: 4058075271647
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075271647 (LED BULKHEAD (EU) L)
Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 5,89*
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,92*
1
€ 5,46*
ab € 5,73*
€ 8,27*
Lager 1039
11
1
€ 6,99*
ab € 12,08*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.