Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9799224570 Drahtstifte (Ø x L) 2.2mm x 45mm Stahl verzinkt 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240785
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9799224570
EAN/GTIN:
     4009155718279
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
SWG 9799224570 Drahtstifte (Ø x L) 2.2mm x 45mm Stahl verzinkt 1kg

Senkkopf, entspricht DIN 1151, Der Senkkopf ermöglicht das vollständige Versenken des Kopfes., Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Drahtstifte
Produkt-Art: Drahtstifte
Inhalt: 1 kg
Länge (Tiefe): 45 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.2 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 9799224570
EAN: 4009155718279

Lieferumfang:

1 kg Drahtstifte Seko Vz 1,0Kg Din 1151 22/45.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,36*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 13,52*
Lager 1039
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 22,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 16,14* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.