Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1890391910 Schnellbauschrauben 3.9mm 19mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239969
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1890391910
EAN/GTIN:
     4009155711263
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube
SWG 1890391910 Schnellbauschrauben 3.9mm 19mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000St.

Kreuzschlitz Antrieb (PH)
Trompetenkopf
Schwarz phosphatierte Oberfläche
Feingewinde mit Nadelspitze
Kennzeichnung nach EN 14566
SWG Qualitätssiegel
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Feingewinde, Karton

Inhalt: 1000 St.
Material: Stahl
Länge (Tiefe): 19 mm
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft: phosphatiert
Kategorie: Schnellbauschrauben
Produkt-Art: Schnellbauschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.9 mm
Hersteller-Nr.: 1890391910
EAN: 4009155711263

Lieferumfang:

1000 St. Schnellbauschr.Phosph.Fg Phil. 3,9 X 19

Weitere Suchbegriffe: SWG, 1890391910
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 19,96*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 19,98*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 31,61*
€ 42,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.