Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Flachrundkopfschrauben M12 200mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 20St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238541
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A719271
EAN/GTIN:
     4009155721439
Suchbegriffe:
SWG
SWG Flachrundkopfschrauben M12 200mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 20St.

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

DIN-Norm: DIN 603
Gewinde-Maß: M12
Kategorie: Flachrundkopfschrauben
Material: Stahl
Länge (Tiefe): 200 mm
Antrieb: Außensechskant
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 20 St.
Produkt-Art: Flachrundkopfschrauben
EAN: 4009155721439

Lieferumfang:

20 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 12 X 200

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 51,30*
Lager 1039
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 55,71*
€ 73,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,08*
€ 86,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,37*
€ 77,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,7855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.