Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT SCDplus 25A Laderegler PWM 12 V, 24V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910235194
Herst.-Nr.:
     A687351
EAN/GTIN:
     4030072200424
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
IVT SCDplus 25A Laderegler PWM 12 V, 24V 25A

Vordefinierte Ladecharakteristiken für Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-AGM, LiFeP04
Schaltbarer Lastausgang
LC-Display
Nachtlicht-Funktion

Hochwertiger Solarladeregler mit eingebauter USB-Schnittstelle.
Präzises und schonendes Laden der üblichen Solarbatterie Typen ist dank der vier unterschiedlichen Ladeprogramme garantiert. Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Verpolung, Überspannung und Überlast sorgen für einen sicheren Betrieb des Solar Ladereglers. Der vorgesehene Überladeschutz und Tiefentladeschutz unterstützt die Langlebigkeit der angeschlossenen Solarbatterie. Zusätzlich können Sie mit Hilfe der USB-Schnittstelle eine Verbindung zwischen Solar Controller und PC aufbauen und so benutzerspezifische Ladevorgänge programmieren. Die zwei verbauten LEDs zeigen die aktuelle Ladestufe, warnen vor Tiefenentladung und geben den Status des Lastausganges wieder.
Ladeverfahren
Abhängig vom definierten Akkutyp und dessen Ladeschlussspannung, findet die Ladung in höchstens 3 Stufen statt. Bei Ladestufe 1 erfolgt das Laden mit maximaler Stromstärke bis die entsprechende Ladeschlussspannung erreicht ist. Daraufhin wird noch für eine fest definierte Zeit mit Ladestufe 1 geladen und geht dann in Stufe 2 über. Hier wird mit Pulsweitenmodulation (PWM) der Ladestrom jeweils begrenzt. Durch das benutzerspezifische Ladeprofil kann zusätzlich die Ladestufe 3 erreicht werden. Bei einer Entladung von mehr als 30 Minuten, kehrt das Gerät wieder in Lademodus 1 zurück.
Tiefentladeschutz
Um den Akku vor irreparablen Schäden bei Tiefentladung zu schützen, wird bei Erreichen der Entladeschlussspannung der angeschlossene Lastausgang ausgeschaltet. Der Lastausgang wird, in Abhängigkeit der entsprechenden Einstellungen, wieder eingeschalten, sofern der Akku hinreichend nachgeladen wurde.
Temperaturkompensation
Mit dem mitgelieferten Temperaturfühler kann eine Optimierung der Ladeschlussspannung an die Umgebungstemperatur erzielt werden. Auch ein benutzerspezifischer Temperaturkoeffizient ist definierbar.
Parametrierung und Überwachung des Solar-Controllers mittels PC
Eine noch genauere Funktionsweise des Solar Controllers ist durch den implementierten „Battery sense“ Anschluss möglich. Durch die kostenlose Software können am PC einfach und bequem Einstellungen wie Ladeprofil, Tiefentladeschutz, Temperaturkoeffizient, Funktion des Lastausgang, Uhrzeit und Datum durchgeführt werden. Die Betriebsdaten des Solar Ladereglers können zudem protokolliert und überwacht werden.
Spannungssensor für Batterie
Eine noch genauere Funktionsweise des Solar Controllers ist durch den implementierten „Battery sense“ Anschluss möglich. Parametrierung und Überwachung des Solar-Controllers mittels PC: Durch die kostenlose Software können am PC einfach und bequem Einstellungen wie Ladeprofil, Tiefentladeschutz, Temperaturkoeffizient, Funktion des Lastausgang, Uhrzeit und Datum durchgeführt werden. Die Betriebsdaten des Solar Ladereglers können zudem protokolliert und überwacht werden.
Programmierbarer Lastausgang
Folgende vier einstellbare Optionen sind für den Lastausgang möglich:
1. Lastausgang schaltet bei definierten Uhrzeiten ein und aus.
2. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung schaltet der Lastausgang aus, bei Wiedereinschaltspannung ein.
3. Nachtlichtfunktion: bei fehlender Solarleistung schaltet der Lastausgang nach 2 Minuten ein, bei anliegender Solarleistung wieder aus.
4. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung schaltet der Lastausgang dauerhaft aus.

Pulsweitenmodulierte Ladekontrolle (PWM) · Mikroprozessorgesteuerte · USB-Schnittstelle · Mehrstufiges Ladeverfahren · Hoher Wirkungsgrad · Benutzerspezifisch programmierbare Ladecharakteristik · Vordefinierte Ladecharakteristiken für Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-AGM, LiFeP04 · Geringer Eigenstromverbrauch · Schaltbarer Lastausgang (Ein/Aus) · Automatische Spannungserkennung 12 V/24 V · Automatische Lastwiedereinschaltung · Automatische Temperaturkompensation · Einstellbarer Temperaturkoeffizient · Nachtlicht-Funktion · Timer-Funktion · Standby-Funktion · LED-Status-Anzeige · Optisches Warnsignal · Gemeinsames Massepotential (Minus-Pol) · Tiefentladeschutz · LC-Display beleuchtet · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Verpolungsschutz

Länge (Tiefe): 55 mm
Ladestrom (max.): 25 A
Regelungs-Art: PWM
Höhe: 105 mm
Laststrom: 25 A
Kategorie: Laderegler
Modul-Leistung (max.): 600 Wp
Modul-Strom (max.): 25 A
Produkt-Art: Laderegler
Breite: 190 mm
Gewicht: 520 g
Nennspannung: 12 + 24 V
Passender Akku: Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies + LiPo
Eigenstrom-Verbrauch: <50 mA (aktiv), <10 mA (Standby)
Temperaturbereich: -20 +60 °C
Hersteller-Nr.: 200042
EAN: 4030072200424
Modullspannung: 8 50 V
Ladeschlussspannung 14/29.4 V
Erhaltungsladung 13,7/27,4 V
Tiefentladeschutz: 10,5/21 V
Material: Kunststoff

Lieferumfang:

SCDplus · Temperaturfühler · Anschlussadapter für Batteriesensor · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, 4030072200424, IVT, 200042, SCDplus 25A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 124,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 124,80*
€ 3,50*
ab € 104,44*
€ 130,31*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 178,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.