Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Wechselrichter DSW-1200/12V FR 1200W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234895
Herst.-Nr.:
     430105.FR
EAN/GTIN:
     4030072400350
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
IVT Wechselrichter DSW-1200/12V FR 1200W 12 V/DC - 230 V/AC, 5 V/DC Fernbedienbar

USB-Ausgang
Mit Französischen Steckeranschluss - Stecker-Typ E
Autom. Wiederanlauf bei Unterspannung und Überlast

230 V für unterwegs!
Dieser Sinus-Wechselrichter liefert eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Typische Anwendungen sind empfindliche Verbraucher, die mit Störungen auf Unregelmäßigkeiten in der Versorgungsspannung reagieren.
Zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie durch erstklassige Sinusqualität aus. Durch die microcontrollergesteuerte Elektronik erfolgt eine ständige Überwachung der wichtigsten Parameter. Dadurch ist der Wechselrichter auch im härtesten Einsatz extrem zuverlässig und sicher. Selbst Überlast oder Kurzschlüsse führen nicht zur Zerstörung. So können auch hochempfindliche Geräte wie Fernseher, Computer, Audioanlagen o.ä. absolut störungsfrei betrieben werden. Auch der hohe Einschaltstrom induktiver Lasten ist kein Problem.

USB-Ausgang · Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Batterie · Galvanische Trennung · Automatischer Wiederanlauf · Standby- und Sleep-Funktion · Dynamischer Tiefentladeschutz · Power-Startfunktion für Verbraucher mit hohem Einschaltstrom · Leistungs- und temperaturgesteuerter Lüfter · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest · E-Zulassung · Ein-/Aus-Schalter

Ausgangsspannung: 230 + 5 V/DC
Kategorie: Wechselrichter
Typ: DSW-1200/12 V FR
Fernbedienung: Ja
Eingänge: Schraubklemmen
Leistung (Details): 1200 W
Eingangsspannung: 11 - 16 V
Steckdosen: 1
Produkt-Art: Wechselrichter
Länge (Tiefe): 234 mm
Spitzen-Ausgangsleistung: 2400 W
Breite: 391 mm
Gewicht: 3500 g
Höhe: 88 mm
StandBy-Aufnahme: 0.4 W
Kühlungsart: Lüfter
Besonderheiten: Fernbedienbar
Ausgang: Frankreich-Stecker
Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %
Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle
Eingangsspannung: 12 V/DC
Eingangsstrom (max.): 35 A
Hersteller-Nr.: 430105.FR
EAN: 4030072400350
Temperaturbereich -25 - +60 °C
USB-Ladestrom 500 mA

Lieferumfang:

Wechselrichter · Remote-Kabel mit Hohlstecker · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, wechselrichter 1200w, schuko-steckdose, wechselrichter ivt, IVT, 430105.FR, DSW-1200/12 V FR, Sinus-Wechselrichter, Spannungswandler, Umrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 677,59*
€ 781,30*
Frei Haus
ab € 435,85*
€ 781,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,30*
€ 929,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,62*
€ 911,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,24*
€ 866,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,59*
€ 806,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.