Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1002k.61 Lötstift Kontaktoberfläche versilbert 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223878
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1002k.61
EAN/GTIN:
     4016138921953
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Vogt Verbindungstechnik 1002k.61 Lötstift Kontaktoberfläche versilbert 100St.

Inhalt 100 St.

Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Messing
Montageloch: 0.9 mm
Stift-Ø: 0.9 mm
Breite: 2.4 mm
Produkt-Art: Lötstift
Inhalt: 100 St.
Kontaktoberfläche: versilbert
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Kategorie: Lötstift
Länge (Tiefe): 10 mm
Typ: 1002k.61
Herst.-Teilenr.: 1002k.61
Hersteller-Nr.: 1002k.61
EAN: 4016138921953

Lieferumfang:

100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 1002k.61
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,53*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,55*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 13,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.