Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 440310.47 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Metall 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910223181
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     440310.47
EAN/GTIN:
     4016138922998
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Vogt Verbindungstechnik 440310.47 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Metall 100St.

10 mm
Metall

Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Länder-Farbcode: DIN
Herstellerfarbe: Metall
Produkt-Art: Aderendhülse
AWG max.: 18
Inhalt: 100 St.
Typ: 440310.47
Querschnitt x Länge: 1 mm² x 10 mm
Hülsenlänge: 10 mm
Querschnitt je Ader: 1 mm²
Herst.-Teilenr.: 440310.47
Kategorie: Aderendhülse
Isolierungsart: Unisoliert
Länge (Tiefe): 10 mm
Hersteller-Nr.: 440310.47
EAN: 4016138922998

Lieferumfang:

100 Stück

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 440310.47, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
2
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,16*
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,23*
Lager 1039
100
4
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 5,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0335* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 20,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.