Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10050 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M24 3mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventus
Eventus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910217608
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     A526941
EAN/GTIN:
     4026558100500
Suchbegriffe:
4026558100500
Eventus by Exact
10050
Mutterbohrer
Eventus by Exact 10050 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M24 3mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Kategorie: Handgewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M24
Steigung: 3 mm
Ausführung: Mittelschneider
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 50 mm
Kernloch-Größe: 21 mm
Material: HSS
Schaftvierkant: 14.5 mm
Produkt-Art: Handgewindebohrer
Länge (Tiefe): 110 mm
Hersteller-Nr.: 10050
EAN: 4026558100500

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.