Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10046 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M22 2.5mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventus
Eventus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910217606
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     A526921
EAN/GTIN:
     4026558100463
Suchbegriffe:
4026558100463
Eventus by Exact
10046
Mutterbohrer
Eventus by Exact 10046 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M22 2.5mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Kategorie: Handgewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M22
Steigung: 2.5 mm
Ausführung: Mittelschneider
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 40 mm
Kernloch-Größe: 19.5 mm
Material: HSS
Schaftvierkant: 14.5 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Handgewindebohrer
Hersteller-Nr.: 10046
EAN: 4026558100463

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.