Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10058 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M30 3.5mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventus
Eventus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910217528
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     A526531
EAN/GTIN:
     4026558100586
Suchbegriffe:
4026558100586
Eventus by Exact
10058
Mutterbohrer
Eventus by Exact 10058 Handgewindebohrer Mittelschneider metrisch M30 3.5mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1St.

Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.

Kategorie: Handgewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 352
Gewinde-Maß: M30
Steigung: 3.5 mm
Ausführung: Mittelschneider
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 56 mm
Kernloch-Größe: 26.5 mm
Material: HSS
Schaftvierkant: 18 mm
Produkt-Art: Handgewindebohrer
Länge (Tiefe): 125 mm
Hersteller-Nr.: 10058
EAN: 4026558100586

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.