Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 11384 Maschinengewindebohrer metrisch M6 1mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventus
Eventus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910215935
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     A515251
EAN/GTIN:
     4026588113846
Suchbegriffe:
4026588113846
Eventus by Exact
11384
Mutterbohrer
Eventus by Exact 11384 Maschinengewindebohrer metrisch M6 1mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1St.

Zum Schneiden von Innengewinden. 35° RSP = 2 Gang Anschnitt für Sacklöcher · Toleranz 6H.

Kategorie: Maschinengewindebohrer
Gewindeart: metrisch
DIN-Norm: DIN 371
Gewinde-Maß: M6
Steigung: 1 mm
Anschnittform: 35° RSP
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Gewinde-Länge: 19 mm
Material: HSS-E
Material-Eigenschaft: TiN
Produkt-Art: Maschinengewindebohrer
Hersteller-Nr.: 11384
EAN: 4026588113846

Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.