Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-7678-3 8566 Einbauadapter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC
V-TAC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910211068
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     A458772
EAN/GTIN:
     3800157644532
Suchbegriffe:
V-TAC
8566
VT-7678-3
V-TAC VT-7678-3 8566 Einbauadapter Schwarz, Silber

Leuchtmittelfassung MR16
Betriebsspannung 12 V
Maximale nutzbare Leuchtmittelleistung 20 W

Energieverbrauch - 80% weniger als Standardglühbirnen
Extrem lange Lebensdauer
Keine UV- und Nah-IR-Strahlung
Sofort EIN 100% Licht, keine Aufwärmzeit
Niedrigere Wärmeentwicklung
Direkter Ersatz für konventionelle Glühlampen

Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 87 mm
Länge (Tiefe): 128 mm
Schutzart: IP67
Kategorie: Einbauadapter
Material: Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung: 12 V
Sockel: MR 16
Produkt-Art: Einbauadapter
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 8566
EAN: 3800157644532
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

1 St. Outdoor Lighting VT-7678-3

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,30*
€ 41,47*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 41,48*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 60,15*
€ 77,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.