Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Binder 61 0892 139 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): HEC Gesamtpolzahl: 1 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210869
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 0892 139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
10er Pack Binder 61 0892 139 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): HEC Gesamtpolzahl: 1 1St./Pack

HEC steht für Harsh Environment Connector und bedeutet Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen. Hierbei sind vor allem Anwendungen in der Landtechnik wie zum Beispiel Traktoren, Aussaat- und Erntemaschinen gemeint. Ein weiterer wesentlicher Outdoor-Bereich ist die Umwelt- und Verfahrenstechnik - stellvertretend Klär-und Recycling Anlagen. Baumaschinen sowie Verkehrs- und Signaltechnik sind ebenfalls typische Anwendungsbereiche für den HEC-Stecker.

Kategorie: Rundstecker Einzelkontakt
Bauform: Stiftkontakt
Gesamtpolzahl: 1
Anschluss: Crimpen
Herstellerfarbe: Silber
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 3 A
Min. Temperatur: -40 °C
Nennspannung: 60 V
Kontaktmaterial: CuZn
Kabel-Ø (max.): 5 mm
Kabel-Ø (min.): 4 mm
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: grau
Polzahl: 1
Herst.-Teilenr.: 61 0892 139
Typ: 61 0892 139
AWG: 20
Länge (Tiefe): 25 mm
max. Querschnitt: 0.5 mm²
Serie: HEC
Querschnitt-Bereich: 0.5 mm² (max)
Kabel-Ø-Bereich: 4 - 5 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt
Hersteller-Nr.: 610892139
EAN: - - - - - -

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3861*
€ 0,6043*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 0,624*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,75*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,10*
Lager 1039
79
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 23,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,07*
€ 27,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
66 0004 001
ab € 61,24*
Zubehör
Binder
99 6501 000 08
ab € 11,02*
Zubehör
Binder
66-0003-001
ab € 381,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.