Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack SEPA FM40 EMV-Staubfilter (B x H x T) 42 x 4 x 42mm Aluminium, Edelstahl 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210331
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     934010400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
934010400
FM40
Schutzgitter
5er Pack SEPA FM40 EMV-Staubfilter (B x H x T) 42 x 4 x 42mm Aluminium, Edelstahl 1St./Pack

Schutz vor sehr kleinen beweglichen Teilen

IP40 Filterrahmen für Standard Axiallüfter.

Kategorie: EMV-Staubfilter
Typ: FM40
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Aluminium + Edelstahl
Breite: 42 mm
Höhe: 4 mm
Länge (Tiefe): 42 mm
Produkt-Art: EMV-Staubfilter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 934010400
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,10*
1 Tag
293
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.