Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FSB80-02 EMV-Abschirmgitter 1 St. (B x H x T) 82 x 0.5 x 82mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEPA
SEPA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210297
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     938010301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
938010301
FSB80-02
Schutzgitter
SEPA FSB80-02 EMV-Abschirmgitter 1 St. (B x H x T) 82 x 0.5 x 82mm Edelstahl

Mit dem EMV-Abschirmblech erreicht man eine hervorragende und günstige EMV-Abschirmung.

Kategorie: EMV-Abschirmgitter
Typ: FSB80-02
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Silber
Material: Edelstahl
Breite: 82 mm
Höhe: 0.5 mm
Länge (Tiefe): 82 mm
Produkt-Art: EMV-Abschirmgitter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 938010301
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 15,95*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.