Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD1212HB-A70GL Axiallüfter 12 V/DC 149.4 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDA
ADDA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210284
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     771232300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ADDA AD1212HB-A70GL Axiallüfter 12 V/DC 149.4 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: AD1212HB-A70GL
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 290 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2200 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 39.1 dB
Luftdurchsatz: 149.4 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.28 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Lebensdauer: 95000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 120 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 3.48 W
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 771232300
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, ADDA, 771232300, AD1212HB-A70GL, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 19,03*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,05*
Lager 1039
89
€ 6,99*
ab € 28,25*
€ 38,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.