Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD0912MB-A71GL Axiallüfter 12 V/DC 83.9 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDA
ADDA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210283
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     779232200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ADDA AD0912MB-A71GL Axiallüfter 12 V/DC 83.9 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: AD0912MB-A71GL
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 140 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 34.5 dB
Luftdurchsatz: 83.9 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 29.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Lebensdauer: 95000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 92 mm
Höhe: 25 mm
Leistung (Details): 1.68 W
Länge (Tiefe): 92 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 779232200
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, ADDA, 779232200, AD0912MB-A71GL, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 15,81*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,82*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 23,38*
€ 31,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.