Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-1012M Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 8.3A 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bicker
Bicker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910209070
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-1012M
EAN/GTIN:
     4016138936452
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 100w
tischnetzgerät 12v
Bicker Elektronik BET-1012M Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 8.3A 100W

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 8.3 A
100 W Leistung
getaktet
Medizinisches Tischnetzteil TÜV (IEC/EN60601-1 3rd Edition)
Schutzklasse 2 - ohne PE
Erfüllt ECO-Standard CEC level V

Die Tischnetzteile der BET-1000M-Serie versorgen Geräte der Medizintechnik mit Strom. Sie verfügen über internationale Zulassungen nach den
Normen IEC / EN / UL 60601-1 (3rd Edition).
Die Tischnetzteile sind für einen langjährigen und zuverlässigen Betrieb konzipiert. Sie sind dafür robust aufgebaut und nur mit hochwertigen Komponenten bestückt. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse lässt sich sehr gut desinfizieren.

1,50m langes Kabel mit Ferrit und einem 4poligen KPP-4P-Stecker

Ausgangsstrom (max.): 8.3 A
Höhe: 37 mm
Leistung (Details): 100 W
Länge (Tiefe): 142 mm
Gewicht: 485 g
ErP Status: Step 2
Ausgangsstrom (High): 8.3 A
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
Ausgang: Kycon KPPx-4P
Anzahl Ausgänge: 1 x
Typ: getaktet
Eingänge: IEC 320 C8
Breite: 58 mm
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Typ: BET-1012M
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Hersteller-Nr.: BET-1012M
EAN: 4016138936452

Lieferumfang:

Tischnetzteil + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Bicker Elektronik, BET-1012M, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,48*
€ 176,62*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 176,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.