Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kippdübel 100mm 90476165 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208387
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90476165
EAN/GTIN:
     4009155731391
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
SWG Kippdübel 100mm 90476165 50St.

Mit Mutter M6

Inhalt: 50 St.
Material: Stahl
Produkt-Art: Kippdübel
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Kippdübel
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 90476165
EAN: 4009155731391

Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 4009155731391, SWG, 90476165
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 85,89*
Lager 1039
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,50*
€ 153,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,06*
€ 182,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,34*
€ 181,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,55*
€ 173,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,54*
€ 168,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,50*
€ 148,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.