Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kippdübel 100mm 90478165 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910208381
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     90478165
EAN/GTIN:
     4009155731407
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
SWG Kippdübel 100mm 90478165 50St.

Mit Mutter M8

Inhalt: 50 St.
Material: Stahl
Produkt-Art: Kippdübel
Material-Eigenschaft: verzinkt
Kategorie: Kippdübel
Länge (Tiefe): 100 mm
Hersteller-Nr.: 90478165
EAN: 4009155731407

Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, 4009155731407, SWG, 90478165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,80*
€ 253,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 210,88*
€ 250,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 202,23*
€ 240,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,98*
€ 230,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,30*
€ 207,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.