Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic VL1220-1VCE Knopfzellen-Akku VL 1220 Lithium 7 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206491
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     VL1220-1VCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Panasonic VL1220-1VCE Knopfzellen-Akku VL 1220 Lithium 7 mAh 3V 1St.

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Minimale Selbstentladung

Vanadium Lithium Knopfzelle mit Ableitern.

Kategorie: Knopfzellen-Akku
Größe: VL 1220
Anschluss: Printlötfahnen
Spannung: 3 V
Kapazität: 7 mAh
Technologie: Lithium
Höhe: 2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.5 mm
Inhalt: 1 St.
Wiederaufladbar: Ja
Ausführung: stehend
Produkt-Art: Knopfzellen-Akku
Pin-Abstand: 3.25 mm
Hersteller-Nr.: VL1220-1VCE
EAN: - - - - - -

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,99*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 10,29*
€ 14,99*
€ 3,50*
ab € 18,79*
€ 27,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.