Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Linear Technology LTC4267IDHC#PBF PMIC - PoE-Controller (Power Over Ethernet) DFN-16 (5x3) Controller (PD) DC/DC 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910206223
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC4267IDHC#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Ethernet Controller IC
PoE Controller
dc/dc kontroller
3er Pack Linear Technology LTC4267IDHC PBF PMIC - PoE-Controller (Power Over Ethernet) DFN-16 (5x3) Controller (PD) DC/DC 1St./Pack

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LTC4267IDHC PBF
Gehäuse: DFN-16 (5x3)
Hersteller: Linear Technology
Herst.-Abk.: LTC
Kategorie: PMIC - PoE-Controller (Power Over Ethernet)
Typ (PMIC): Controller (PD) DC/DC
Kanäle: 1
Leistung (max.): 12.95 W
Interne(r) Schalter: Nein
Hilfssensor: Nein
Normen: 802.3af (PoE)
Stromversorgung: 3 mA
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Versorgungsspannung (num.): 57 V
Produkt-Art: PMIC - PoE-Controller (Power Over Ethernet)
Hersteller-Nr.: LTC4267IDHC PBF
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, LTC4267IDHC#PBF, LTC4267IDHC#PBF-ND, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,48*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,32*
€ 31,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,26*
€ 33,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.