Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 1600 FUER 6/8/12V-BLEI 6 V, 8 V, 12V Ladestrom (max.) 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Tronic
H-Tronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204931
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1242219
EAN/GTIN:
     4016138060690
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 1600 FUER 6/8/12V-BLEI 6 V, 8 V, 12V Ladestrom (max.) 1.6A

Für 6, 8 und 12 V Blei-Akkus
Elektronische Laderegelung
Konstante Ladeschlussspannung

Mit unseren Automatik-Steckerladern laden Sie kontrolliert 6, 8 und 12 V Blei-Akkus. Sobald die Ladeschlussspannung erreicht ist, reduziert die elektronische Regelung automatisch den Ladestrom. Dadurch können die Ladegeräte für unbegrenzte Zeitam Akku angeschlossen bleiben (Überwinterung). Bestens geeignet zum Laden oder Puffern von Blei-Akkus für Pkw, Wohnmobil, Motorrad, Boot - gerade wenn die Akkus über einen längeren Zeitraum frisch gehalten werden sollen. Unser Tipp: Laden Sie mit diesen Steckerladern auch Ihre Modellbau-Bleiakkus. Mit praktischen Batterie-Anschlussklemmen. I-U Ladeverfahren.

Für 6, 8 und 12 V Blei-Akkus · Elektronische Laderegelung · Einstellung der Ladespannung mittels Schiebeschalter · Konstante Ladeschlussspannung · Netzanzeige über LED · Kurzzeitiger Kuzschluss- und Verpolungsschutz · Geringe Leistungsverluste

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 6 V + 8 V + 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 100 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 1
Betriebsspannung: 230 V
Ladestrom (max.): 1.6 A
Ladestrom bei 6V: 1.6 A
Ladestrom bei 8V: 1.6 A
Ladestrom bei 12V: 1.6 A
Ladeschluss-Spannung: 6.9 V + 9.2 V + 13.8 V
Breite: 65 mm
Höhe: 59 mm
Gewicht: 255 g
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Länge (Tiefe): 93 mm
Hersteller-Nr.: 1242219
EAN: 4016138060690

Lieferumfang:

Lader · Krokoklemmen · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 4260003171299, H-Tronic, 1242219, AL 1600 FUER 6/8/12V-BLEI, Bleiakku Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,62*
1 Tag
156
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 21,63*
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 27,71*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,72*
€ 42,74*
€ 3,50*
ab € 39,33*
€ 52,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.