Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED BULKHEAD (EU) L LED-Feuchtraumleuchte LED 5.5W Kaltweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910204891
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075271586
EAN/GTIN:
     4058075271586
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LEDVANCE LED BULKHEAD (EU) L LED-Feuchtraumleuchte LED 5.5W Kaltweiß Weiß

Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Energieeffizient durch LED-Technik. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Schutzart: IP54. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Keller, Garagen, Lagerhallen. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

Kategorie: LED-Feuchtraumleuchte
Energieverbrauch: 5.5 kWh/1000h
Betriebsspannung: 230 V
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 5.5 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Kaltweiß
Lichtstrom pro Lichtquelle: 420 lm
Lichtstrom Gesamt: 420 lm
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Weiß
Gewicht: 175 g
Produkt-Art: LED-Feuchtraumleuchte
Farbe: weiß
Leistung (Details): 5.5 W
Höhe: 16.8 cm
Länge (Tiefe): 11.7 cm
Raum: Feuchtraum + Haus/Garage + Industrie/Gewerbe
Breite: 7 cm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075271586
EAN: 4058075271586
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075271586 (LED BULKHEAD (EU) L)
Energieverbrauch: 5.5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 5,89*
26 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,57*
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 7,95*
1
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,32*
Lager 1039
13
1
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.