Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 192 8 40 67 Holzschraube 8mm 40mm DIN 571 Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203944
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     192 8 40 67
EAN/GTIN:
     4009146536783
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG 192 8 40 67 Holzschraube 8mm 40mm DIN 571 Stahl verzinkt 50St.

Die Holzschraube ist nach DIN 571 Norm gefertigt und besitzt ein Teilgewinde. Die galvanisch verzinkte Holzschraube hat einen Sechskantkopf und ist für die Bearbeitung von Holz vorgesehen. Holzplatten, Spanplatten, Terrassen, Holzbalken und andere Holzverbindungen, vor allem auch im Gartenbereich können mit Hilfe dieser Schraube aus hochwertigem Stahl befestigt werden.

Kopfform: Sechskant
Länge (Tiefe): 40 mm
Material: Stahl
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
DIN-Norm: DIN 571
Kategorie: Holzschraube
Produkt-Art: Holzschraube
Material-Eigenschaft: verzinkt
Inhalt: 50 St.
Hersteller-Nr.: 19284067
EAN: 4009146536783

Lieferumfang:

Holzschraube DIN 571 8 x 40 mm (50 St.)

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 8,90*
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,92*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,28*
Lager 1039
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,43*
€ 19,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.