Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ouneva Group VC06-0014 Netz-Steckverbinder Gesamtpolzahl: 1 160A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ouneva
Ouneva
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201757
Hersteller:
     Ouneva Group
Herst.-Nr.:
     VC06-0014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Niederspannungssteckverbinder
leistungsstecker 1 polig
leistungsstecker
Ouneva Group VC06-0014 Netz-Steckverbinder Gesamtpolzahl: 1 160A 1St.

Nennstrom: 160 A
Anschluss: Schrauben
Gehäuse-Material: Polyamid
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: VC06-0014
Gesamtpolzahl: 1
Typ: VC06-0014
Nennspannung: 690 V
Produkt-Art: Netz-Steckverbinder
Schutzart: IP20
Polzahl: 1
Kategorie: Netz-Steckverbinder
Montageart (Details): Schraubmontage
Temperaturbereich: +80 °C
Hersteller-Nr.: VC06-0014
EAN: - - - - - -
Querschnitt: 6-50 mm²

Weitere Suchbegriffe: Ouneva Group, VC06-0014, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,26*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,27*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.