Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Multicopter-Schultertasche Passend für (Multicopter): DJI Spark, DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air, DJI Mavic Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201027
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     A324202
EAN/GTIN:
     4056929216561
Suchbegriffe:
Schulter-Tasche
Schultertasche
Umhänge-Tasche
Umhängetasche
Mantona Multicopter-Schultertasche Passend für (Multicopter): DJI Spark, DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air, DJI Mavic Mini

Die mantona Premium Drohnentasche Diese funktionale Umhängetasche für die DJI Spark, Mavic Pro, Mavic Air oder Mavic Mini bietet nicht nur einen optimalen Schutz für Ihr Fluggerät und dessen Zubehör, sondern auch perfekten Tragekomfort. Die Drohne lässt sich schnell und einfach von oben entnehmen und auch wieder verstauen. Die Vordertasche ist durch den Taschendeckel geschützt, dank des praktischen Klettverschlusses aber dennoch rasch zu erreichen. Der Innenraum ist bereits passend eingeteilt. Schutz vor Wasser und Schmutz Das hochwertige Außenmaterial der mantona Premium Umhängetasche für die DJI Spark und Mavic Drohnen ist wasser- und schmutzabweisend. Auch die bedachte Farbwahl macht den Stoff zusätzlich unempfindlicher und dauerhaft ansprechend. Die von außen verdichteten Reißverschlüsse gewährleisten einen optimalen Schutz der wertvollen Ausrüstung bei Regenschauern. Das Innere der Tasche ist gepolstert sowie mit weichem Vliesstoff versehen und verhindert dadurch eventuelle Schäden durch Stöße. Hoher Tragekomfort und zusätzlicher Stauraum Ein Reißverschlussfach an der Vorderseite und ein zusätzlich integriertes Netzfach im Taschendeckel bieten Platz für Ihr Zubehör wie z.B. Akkus, Speicherkarten, Smartphone, Kabel etc. Die mantona Premium Drohnentasche verfügt über einen handlichen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der im Schulterbereich gepolstert ist.

Hochwertige Premium Drohnentasche für Ihre DJI Spark oder DJI Mavic Drohne inklusive Ausrüstung Passend für DJI Spark, Mavic Pro, Mavic Air oder Mavic Mini mit Controller, einem Akku-Ladegerät, 2 Zusatz-Akkus, Smartphone und kleineres Zubehör wie z.B. Kabel oder Sender Passende Inneneinteilung Hochwertiger Vliesstoff, ideal zum Schutz Ihres Zubehörs Wasserdichte Reißverschlüsse und wasserabweisendes Material Gepolsterter Tragegurt

Kategorie: Multicopter-Schultertasche
Passend für: DJI Spark + DJI Mavic Pro + DJI Mavic Air + DJI Mavic Mini
Breite: 230 mm
Höhe: 220 mm
Gewicht: 400 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Multicopter-Schultertasche
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 110 mm
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 21656
EAN: 4056929216561
Polyester

Lieferumfang:

1x Drohnentasche 1x Gepolsterter Tragegurt

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 30,15*
€ 39,54*
3 Tage
444
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 41,74*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 52,50*
€ 67,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.