| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910200772 Herst.-Nr.: 22554 EAN/GTIN: 4056929225549 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro 22554 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)= Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung. Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Silikon-Schutzhülle passend für die Nikon D850 schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen, rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach Herstellerfarbe: Schwarz Gewicht: 100 g Breite: 150 mm Produkt-Art: Kamera Silikon-Schutzhülle Kategorie: Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke: Nikon Höhe: 130 mm Länge (Tiefe): 72 mm Hersteller-Nr.: 22554 EAN: 4056929225549 Passend für Modell: Nikon D850 Material des Produktes: Silikon Lieferumfang: 1x Walimex pro EasyCover für Nikon D850
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,60* | € 17,64* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,59* | € 22,16* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,07* | € 45,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|