Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP Steckverbinder-Set EPIC® ULTRA Kit H-B 75009735 6 + PE Push-In-Klemme 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910200545
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     A318722
EAN/GTIN:
     4044778371074
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder 6 pol
epic steckverbinder
LAPP Steckverbinder-Set EPIC® ULTRA Kit H-B 75009735 6 + PE Push-In-Klemme 1 Set

Kategorie: Steckverbinder-Set
Serie: EPIC® ULTRA Kit H-B
Polzahl: 6
Gesamtpolzahl: 6 + PE
Anschluss: Push-In-Klemme
Bemessungsstrom: IEC: 16 A
UL: 13 A CSA: 16 A
Bemessungsspannung: IEC: 500 V
UL: 600 V CSA: 600 V
Gehäuse-Material: Metall
Inhalt: 1 Set
Herstellerfarbe: Grau
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Besonderheiten: chemische Beständigkeit + Bolzen für Längsbügel + EMV-Ausführung + 1 Kabeleingang seitlich
Klemm-Ø (max.): 17 mm
Klemm-Ø (min.): 9 mm
Leiterquerschnitt (max.): 2.50 mm²
Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm²
Produkt-Art: Steckverbinder-Set
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 75009735
EAN: 4044778371074
Stifteinsatz EPIC® H-BE 6
EMV Tüllengehäuse EPIC® ULTRA H-B 6
Integrierte SKINTOP® Kabelverschraubung

Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, 4044778371074, LAPP, 75009735, EPIC ULTRA Kit H-B, Schwere Steckverbinder, Industriesteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.