Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2001C224 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 20 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrios
Quadrios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196747
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C224
EAN/GTIN:
     4260573965656
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
Modularstecker
Quadrios 2001C224 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 20 Schwarz 1St.

DVI-Steckverbinder
Stecker, gerade

Ausführung: DVI-D (Single Link)
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): ABS
Typ: 2001C224
Herst.-Teilenr.: 2001C224
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Kategorie: DVI-Steckverbinder
Anschluss: Schrauben
Nennstrom: 2 A
Nennspannung: 5 V
Polzahl: 20
Bauform: Stecker, gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Produkt-Art: DVI-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 2001C224
EAN: 4260573965656

Lieferumfang:

inkl. Schraubendreher

Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, dvi steckverbinder, quadrios modularstecker, 4260573965656, Quadrios, 2001C224
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 19,47*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 19,49*
Lager 1039
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,71*
€ 35,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.