Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2001C223 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 30 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadrios
Quadrios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910196746
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2001C223
EAN/GTIN:
     4260573965649
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Steckverbinder
Modularstecker
Quadrios 2001C223 DVI-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 30 Schwarz 1St.

DVI-Steckverbinder
Stecker, gerade

Ausführung: DVI-I (Dual Link)
Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): ABS
Typ: 2001C223
Herst.-Teilenr.: 2001C223
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Kategorie: DVI-Steckverbinder
Anschluss: Schrauben
Nennstrom: 2 A
Nennspannung: 5 V
Polzahl: 30
Bauform: Stecker, gerade
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Temperaturbereich: -20 - +65 °C
Produkt-Art: DVI-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 2001C223
EAN: 4260573965649

Lieferumfang:

inkl. Schraubendreher

Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, dvi steckverbinder, quadrios modularstecker, 4260573965649, Quadrios, 2001C223
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 19,10*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 19,11*
Lager 1039
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,18*
€ 38,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.