Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06473B Dreh-Potentiometer Mono 0.1W 47k? 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195784
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06473B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Piher PC16SH-10IP06473B Dreh-Potentiometer Mono 0.1W 47k? 100St.

Industrieverpackung mit 100 Stück

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 47 k?
Widerstandsverlauf: logarithmisch
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.1 W
Grenzspannung: 125 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 31.5 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Industrieverpackung: Ja
Inhalt: 100 St.
Typ: PC16SH-10IP06473B
Grenzspannung: 125 V/DC
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Hersteller-Nr.: PC16SH-10IP06473B
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

PC16SH-10IP06473B.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Piher, PC16SH-10IP06473B, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 134,83*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 186,85*
€ 233,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 233,09*
€ 277,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,97*
€ 253,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,20*
€ 239,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,85*
€ 222,35
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.