Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06105A Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 1 M? 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195742
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06105A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Piher PC16SH-10IP06105A Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 1 M? 100St.

Industrieverpackung mit 100 Stück

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 1 M?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Grenzspannung: 250 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 31.5 mm
Achsen-Ausführung: Kunststoff + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M10
Gewinde-Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Industrieverpackung: Ja
Inhalt: 100 St.
Typ: PC16SH-10IP06105A
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Grenzspannung: 250 V/DC
Hersteller-Nr.: PC16SH-10IP06105A
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

PC16SH-10IP06105A.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, PC16SH-10IP06105A, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 119,99*
Lager 1039
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 168,34*
€ 212,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,74*
€ 253,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,68*
€ 249,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,37*
€ 219,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,62*
€ 211,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,34*
€ 200,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.