Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T16SH-M04N253A Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 25k? 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piher
Piher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910195681
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T16SH-M04N253A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Piher T16SH-M04N253A Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 25k? 100St.

Industrieverpackung mit 100 Stück

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 25 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 0.2 W
Grenzspannung: 250 V
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Drehwinkel (elektrisch): 280 °
Achs-Länge: 35 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 5 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Toleranz ±: 20 %
Industrieverpackung: Ja
Inhalt: 100 St.
Typ: T16SH-M04N253A
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Grenzspannung: 250 V/DC
Hersteller-Nr.: T16SH-M04N253A
EAN: - - - - - -

Lieferumfang:

T16SH-M04N253A.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, T16SH-M04N253A, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,86*
€ 316,83*
Lager 1039
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 445,41*
€ 521,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 521,26*
€ 620,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 513,89*
€ 611,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 485,82*
€ 578,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 472,95*
€ 562,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 445,41*
€ 530,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,4541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.